品番 : EA940CF-123
品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(片切/トリプル)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP50013WP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・300V | スイッチ | 3個 |
仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×32.7(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1214ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-121 300V/15A 埋込スイッチ(片切) |
EA940CF-122 300V/15A 埋込スイッチ(片切/ダブル) |
EA940CF-123 300V/15A 埋込スイッチ(片切/トリプル) |
EA940CF-124 300V/15A 埋込スイッチ(3路) |
拡大