品番 : EA940CF-139
品名 : 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(3路)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP50421WP |
---|---|---|---|
定格容量 | 4A・100V | スイッチ | 1個 |
仕様 | 3路 | サイズ | 70(W)×41.7(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 21:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1213ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-136 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切) |
EA940CF-137 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/ダブル |
EA940CF-138 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/トリプル |
EA940CF-139 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(3路) |
拡大