品番 : EA940CF-201
品名 : 125V/15A 埋込コンセント
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP1001MWP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・125V | 差込口 | 1個 |
サイズ | 70(W)×29(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/12 16:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1216ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-201 125V/15A 埋込コンセント |
EA940CF-202 125V/15A 埋込ダブルコンセント |
EA940CF-203 125V/15A 埋込トリプルコンセント |
EA940CF-204 125V/15A 埋込ダブルコンセント(扉付) |
拡大