品番 : EA940CF-214
品名 : 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP5151MWP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・100V | スイッチ | 1個 |
仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×32.5(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1216ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-214 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切) |
EA940CF-215 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路) |
EA940CF-217 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切) |
拡大