品番 : EA940CF-216
品名 : 300V/15A 埋込ダブルスイッチ(片切)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP5201MWP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・300V | スイッチ | 2個 |
仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×32.5(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/21 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1216ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-211 300V/15A 埋込スイッチ(片切) |
EA940CF-212 300V/15A 埋込スイッチ(3路) |
EA940CF-216 300V/15A 埋込ダブルスイッチ(片切) |
EA940CF-218 300V/15A 埋込トリプルスイッチ(片切) |
拡大