品番 : EA940CF-67
品名 : 線径φ1.6x幅34mm 短リード線(5個入)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ML-1563H |
|---|---|---|---|
| 線径 | 1.6mm | 幅 | 34mm |
| 長さ | 16mm | 入数 | 5本 |
| 埋込器具などの送り配線に便利な短リード線です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-66 線径φ1.6x幅11mm 短リード線(5個入) |
| EA940CF-67 線径φ1.6x幅34mm 短リード線(5個入) |
