詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-85

品名 : USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート/白)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-KJUSB2W
USBポート定格入力 100V~0.5A 50-60Hz 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。
カラー ホワイト
サイズ(W×D×H)mm 44×44×45.7 プラグ形状 USB Aコネクタ
USBポート定格出力 DC 5V 2.4A
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1157ページ

代替品

EA940CF-89
  • 品番

    EA940CF-89

  • コメント

    極数:USB Aタイプx1、Cタイプx1

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top