品番 : EA940CF-90
品名 : USB給電用コンセント(Type-C/白)
タブレットやスマートフォンを急速充電できる組替式USBコンセント
仕様
| 極数 | USB-TypeC×1 | 定格入力 | AC100V 50/60Hz 36VA |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | USB-TypeC 20W DC5V 3.0A DC9V 2.22A DC12V 1.67A |
消費電力 | 定格負荷時:24W 待機時:0.3W以下 |
| 電源コード | H-VFFO.75SQ黒150mm先端棒端子付 | サイズ | 44×22.7×50.4(D)mm |
| カラー | セラミックホワイト | 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| パワーデリバリー(PD)機能付き埋込USBコンセント | |||
| 20Wの出力があり、スマートフォンなどの急速充電が可能 | |||
| 空港・ホテル・飲食店などの商業施設やオフィスなどに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-90 USB給電用コンセント(Type-C/白) |
| EA940CF-91 USB給電用コンセント(Type-C/黒) |
