品番 : EA940CG-115
品名 : 250V/20A 角型コンセント(1口・アース付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WKS294 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | φ2mm、φ2.6mm |
| サイズ | 55×85×23(D)mm | ||
| 露出アースターミナル付き | |||
| 15A・20A兼用 | |||
| 押締端子 | |||
| 送りなし | |||
| 接地2P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/31 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-112 250V/20A 角型コンセント(1口・アース付) |
| EA940CG-115 250V/20A 角型コンセント(1口・アース付) |
