品番 : EA940CG-134
品名 : 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・接地付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WK3064 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm |
| 形式 | 抜止・接地ダブルコンセント | 差込口 | 2個 |
| サイズ | 48×94×36(D)mm | ||
| 接地2P | |||
| 巻締端子式 | |||
| 送り端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/21 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-131 125V/15A 角型コンセント(1口/接地付) |
| EA940CG-132 125V/15A 角型コンセント(2口/接地付) |
| EA940CG-134 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・接地付) |
