品番 : EA940CG-151
品名 : 125V/12A 防水分岐コンセント(1口)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WW2421 |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・125V | ||
散水や雨などを気にせず、防蛾灯などの電源供給が可能です。 | |||
差込口 | 2P×1個 | サイズ | 124×88×60.8(66.3)(D)mm ※サイズの( )内は、防水カバーを 取付けた状態の寸法です。 |
適用電線 | 2.0m㎡・3.5m㎡ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1223ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CG-151 125V/12A 防水分岐コンセント(1口) |
EA940CG-152 125V/12A 防水分岐コンセント(2口) |
拡大