品番 : EA940CG-246A
品名 : 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WG888281W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) | 差込口 | 接地2P(抜止) |
| コード密着時長さ | 800㎜±100㎜ | コード最大引き伸ばし時長さ | 1800㎜±100㎜ |
| 引掛コンセント用 | |||
| 露出・埋込両用タイプ | |||
| ワイヤー入りカールコードで上下に動くコンセント | |||
| 天井から電源がとれて配線スッキリ! | |||
| フランジを分離することができるので、取り付けも簡単。 | |||
| 店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)、事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などにおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/22 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CG-241A : 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止) |
| 関連商品 | EA940CG-242A : 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P) |
