品番 : EA940CG-241A
品名 : 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WG878281W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) | 差込口 | 接地2P(抜止) |
| コード密着時長さ | 800㎜±100㎜ | コード最大引き伸ばし時長さ | 1800㎜±100㎜ |
| 引掛コンセント用 | |||
| 上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。 | |||
| コードは耐伸縮性に優れています。 | |||
| 店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)、事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などにおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-241A 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止) |
| EA940CG-242A 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CG-246A : 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止) |
