詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-5

品名 : AC125V/15A 防雨型コンセント(1口/抜止付)

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 JW-B-9E
定格 15A 125V
アースターミナル付
絶縁取付枠の採用で金属壁にも取付可
サイズ 76×59×120(H)mm
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/18 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1204ページ

代替品

EA940CG-21
  • 品番

    EA940CG-21

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA940CG-5 AC125V/15A 防雨型コンセント(1口/抜止付)
EA940CG-6 AC125V/15A 防雨型コンセント(3口/抜止付)
EA940CG-7A AC125V/15A 防雨型コンセント(2口/抜止・接地付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA940CG-6です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top