品番 : EA940CG-8
品名 : AC125V/15A 防雨型コンセント
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1284 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm |
| 差込口 | 接地付抜け止め2個 | サイズ | 93×63.5×121(H)mm |
| 防雨コンセント(露出・埋込用)[IPX3相当] | |||
| プラグ差し込み口はシャッター付きですので、使用していない時、水やほこりが入りにくくなっています。 | |||
| 刃受けは抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 | |||
| プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 | |||
| 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 | |||
| アース線を接続できるアースターミナル付です。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/05 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
