品番 : EA940CH-11
品名 : AC125V/15A 薄角形コンセント(一口/2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR2755 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm |
| 極数 | 2P×1個 | 端子ねじサイズ | M4 |
| サイズ | 56×66×22.5(D)mm | ||
| 送り端子付き | |||
| 3M端子 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/21 19:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CH-11 AC125V/15A 薄角形コンセント(一口/2P) |
| EA940CH-12 AC125V/15A 薄角形コンセント(二口/2P) |
| EA940CH-13 AC125V/15A 薄角形コンセント(三口/2P) |
