詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CH-2

品名 : AC125V/15A 角形コンセント(二口/2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR2741W
定格容量 15A 125V 適用電線 φ1.6mm・φ2.0mm
極数 2P×2個 端子ねじサイズ M4
サイズ 48×72×29.5(D)mm
送り端子付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/07/30 21:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA940CH-1 AC125V/15A 角形コンセント(一口/2P)
EA940CH-2 AC125V/15A 角形コンセント(二口/2P)
EA940CH-3 AC125V/15A 角形コンセント(三口/2P)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top