品番 : EA940CJ-1
品名 : 125V/15A 接地形コンセント(1口/接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME2726W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm |
| 極数 | 接地2P×1個 | 端子ねじサイズ | M4 |
| サイズ | 44×50×28.5(D)mm | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/31 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CJ-1 125V/15A 接地形コンセント(1口/接地2P) |
| EA940CJ-2 125V/15A 接地形コンセント(2口/接地2P) |
