品番 : EA940CJ-47A
品名 : 125V/15A コンセント(角型・3口)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | CSB-F3-PW+JEC-BN-555K-PW |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2P | 差込口 | 3個 |
| サイズ(mm) | 56×101×41.5(D) | 定格容量 | 15A 125V |
| 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm | ||
| 差込結線式 | |||
| ケースウェイ兼用 | |||
| 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 | |||
| 配線の上下引き出し可能 | |||
| 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 | |||
| より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 | |||
| 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CJ-45A 125V/15A コンセント(角型・1口) |
| EA940CJ-46A 125V/15A コンセント(角型・2口) |
| EA940CJ-47A 125V/15A コンセント(角型・3口) |
ウェブカタログ画像
拡大
※お客様組立品です。
