品番 : EA940CK-106
品名 : 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR86960-N |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | VCTF2.0m㎡・VCT2.0m㎡ |
| 差込口 | 6 | サイズ | 368.5×44×25(H)mm |
| 抜け止め防止機構付 | |||
| 機器用コンセントですのでラック等の機器に固定してご使用いただけます。 | |||
| コードは付属していません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CK-102 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(2個口) |
| EA940CK-104 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) |
| EA940CK-106 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) |
| EA940CK-108 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(8個口) |
