詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CK-94

品名 : 125V/15A 機器用接地コンセント(4個口)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR86740-N
定格容量 15A 125V 適用電線 VCTF2.0m㎡・VCT2.0m㎡
コンセント数 4コ サイズ 249.5×44×25(H)mm
機器用コンセントで、ラックなどの機器に組み込んで固定して使用してください。
コードは付属していません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA940CK-94 125V/15A 機器用接地コンセント(4個口)
EA940CK-96 125V/15A 機器用接地コンセント(6個口)
ウェブカタログ画像
  • ビスを使用して、ラックに取り付けて使用することができます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top