詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CL-11

品名 : 250V/15A 接地角型コンセント(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR2752
定格容量 15A 250V 適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm
極数 接地3P 端子ねじサイズ M4
サイズ 54×54×33mm
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 08:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CL-11 250V/15A 接地角型コンセント(接地3P)
EA940CL-12 250V/20A 接地角型コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:54mm   B:54mm   C:33mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top