品番 : EA940CL-15
品名 : 250V/20A 埋込コンセント(3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2875 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 単線:φ2.0mm、φ2.6mm より線:3.5m㎡・5.5m㎡ |
| 端子ねじサイズ | M4 | サイズ | 37×107×31(D)mm |
| 3P 引掛け埋込コンセント | |||
| 3M端子 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CL-15 250V/20A 埋込コンセント(3P) |
| EA940CL-16 250V/20A 角型コンセント(3P) |
| EA940BW-3 AC250V/20A 引掛プラグ(3P) |
