品番 : EA940CN-14
品名 : 15A/100V [片切]スイッチオフライト
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1311W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 100V | サイズ | 44.6×22.7×34(D)mm |
| オフライトスイッチ | |||
| 片切 | |||
| ML端子 (※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。左の【商品説明】をご参照下さい。) |
|||
| ランプ付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-14 15A/100V [片切]スイッチオフライト |
| EA940CN-15 15A/100V [3路]スイッチオフライト |
