品番 : EA940CN-26
品名 : 100V/15A [片切]オンライトスイッチ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1351W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 100V(3線式) | 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm |
| サイズ | 44.6×22.7×34(D)mm | ||
| 片切 | |||
| ML端子 (※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。左の【商品説明】をご参照下さい。) |
|||
| ONにするとライトが光ります。 | |||
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-26 100V/15A [片切]オンライトスイッチ |
| EA940CN-25 100V/15A [片切]表示付オンライトスイッチ |
