品番 : EA940CP-22
品名 : [PF16用] スイッチボックス(1方出)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SW1-16FG |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管16 | サイズ(mm) | 70×150×41 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| スイッチ1個用 | |||
| 1方出 | |||
| ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CP-22 [PF16用] スイッチボックス(1方出) |
| EA940CP-24 [PF22用] スイッチボックス(1方出) |
| EA940CP-25 [PF28用] スイッチボックス(1方出) |
