品番 : EA940CP-34
品名 : [PF22用] スイッチボックス(1方出/2個用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SW1-22WFG |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管22 | サイズ | 116×154×47.5mm |
| 重量 | 177g | 材質 | PVC |
| カラー | ベージュ | ||
| スイッチ2個用1方出 | |||
| ハブ付きで接続も解除も一発でOK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CP-32 [PF16用] スイッチボックス(1方出/2個用) |
| EA940CP-34 [PF22用] スイッチボックス(1方出/2個用) |
| EA940CP-35 [PF28用] スイッチボックス(1方出/2個用) |
