詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CR-2

品名 : 20mm穴 スイッチボックス(2個用)

仕様

サイズ 102×102×35mm 穴径 20mm
材質 スチール(電着塗装仕上げ) 重量 210g
埋込用スイッチボックス(浅形)
スイッチ2個用
JIS C 8340規格
PSEマーク有り
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CR-1 20mm穴 スイッチボックス(1個用)
EA940CR-2 20mm穴 スイッチボックス(2個用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top