品番 : EA940CS-1
品名 : E19 露出スイッチボックス(1個用)
仕様
| 呼び | E19 | サイズ | 124×74×40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | 重量 | 340g |
| 1個用1方出 | |||
| JIS C 8340規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-1 E19 露出スイッチボックス(1個用) |
| EA940CS-2 E25 露出スイッチボックス(2個用) |
