品番 : EA940CS-131
品名 : φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVM16-2SKJ |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ストレート二方出 | 適合管 | VE管16 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| かぶせ蓋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/18 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-131 φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ |
| EA940CS-132 φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ |
| EA940CS-134 φ36mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ |
