詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-181

品名 : 102x 59x28mm 浅形スライドボックス(1個用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SBS
スイッチ 1個用 サイズ 59×102×28mm
材質 PVC
深さが28mmの為、薄壁に最適です。
CD管、PF管を直接差し込むことができる切り欠き穴付
ボックスの背合わせもできます。
アルミ箔付
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/10 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA940CS-181 102x 59x28mm 浅形スライドボックス(1個用)
EA940CS-182 102x107x28mm 浅形スライドボックス(2個用)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top