詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-206

品名 : φ14・16・22mm 露出ボックス(異種管用/4方向

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVM-0J
コネクタねじサイズ G3/4(14・16・22) 仕様 1~4方出兼用
サイズ φ92.5×43mm 材質 PVC
カラー ベージュ
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
高耐候性
追加説明
カタログ価格

455 (税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/02/15 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA940CS-206 φ14・16・22mm 露出ボックス(異種管用/4方向
EA940CS-211 φ28mm 露出ボックス(異種管用/4方向)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top