品番 : EA940CS-221
品名 : φ16mm 露出ボックス(1個用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVR-0J |
|---|---|---|---|
| 側面ノック | 16(19)×2 | サイズ | 70×120×41mm |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| 露出スイッチボックス(ブランクタイプ) | |||
| スイッチ1個用 | |||
| 市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。 | |||
| コネクタが取り付けられます。(ノック付) | |||
| 高耐候性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-221 φ16mm 露出ボックス(1個用) |
| EA940CS-222 φ22mm 露出ボックス(1個用) |
ウェブカタログ画像
拡大
