品番 : EA940CS-24
品名 : E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
仕様
| 呼び | E19 | サイズ | φ89×40(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | 重量 | 360g |
| 直線2方出 | |||
| JIS C 8340規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-24 E19 露出ボックス(直線2方出/丸型) |
| EA940CS-25 E25 露出ボックス(直線2方出/丸型) |
| EA940CS-26 E31 露出ボックス(直線2方出/丸型) |
