品番 : EA940CS-27
品名 : E19 露出ボックス(1方出/丸型)
仕様
| 呼び | E19 | サイズ | φ89×40(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | ||
| 1方出 | |||
| JIS C 8340規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-27 E19 露出ボックス(1方出/丸型) |
| EA940CS-28 E25 露出ボックス(1方出/丸型) |
| EA940CS-29 E31 露出ボックス(1方出/丸型) |
