品番 : EA940CS-35
品名 : E25 露出ボックス(4方出/丸型)
仕様
| 呼び | E25 | サイズ | φ89×40(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | 重量 | 460g |
| 4方出 | |||
| JIS C 8340規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-34 E19 露出ボックス(4方出/丸型) |
| EA940CS-35 E25 露出ボックス(4方出/丸型) |
| EA940CS-36 E31 露出ボックス(4方出/丸型) |
