品番 : EA940CS-455
品名 : 215x355x15mm 取付自在板(ベージュ)
カタログ訂正
24/04/01 ●サイズ 誤:310×15×215mm 正:355×15×215mm(No.55 9032)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | BPF-2135J |
---|---|---|---|
仕様 | ヨコ長 | サイズ | 355×15×215mm |
取付穴ピッチ間隔 | 3.5mm | バンド通し穴 | 幅:10mm |
材質 | ABS樹脂 | 色 | ベージュ |
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート | |||
丸木ねじ付き | |||
ポール等に固定できるバンド通し穴付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/06/11 08:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1198ページ |
拡大
※写真は代表画像です。