品番 : EA940CS-46
品名 : E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)
仕様
| 呼び | E31 | サイズ | 110×45×47mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | 重量 | 360g |
| L形2方出 | |||
| ねじ無し | |||
| JIS C 8330規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/16 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-44 E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方) |
| EA940CS-45 E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) |
| EA940CS-46 E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) |
