品番 : EA940CS-5
品名 : E19 露出スイッチボックス(1方出/3個用)
仕様
| 呼び | E19 | サイズ | 124×171×40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | 重量 | 580g |
| 3個用1方出 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-5 E19 露出スイッチボックス(1方出/3個用) |
| EA940CS-6 E25 露出スイッチボックス(1方出/3個用) |
| EA940CS-7 E31 露出スイッチボックス(1方出/3個用) |
