品番 : EA940CS-52
品名 : E25 ユニバーサル(T型3方)
仕様
| 呼び | E25 | サイズ | 95×40×42mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) | 重量 | 340g |
| ねじなしユニバーサルT形 | |||
| 3方出 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-51 E19 ユニバーサル(T型3方) |
| EA940CS-52 E25 ユニバーサル(T型3方) |
| EA940CS-53 E31 ユニバーサル(T型3方) |
