品番 : EA940CS-611
品名 : C19 ユニバーサル(L形2方出/薄鋼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF23191 |
|---|---|---|---|
| 呼び | C19 | サイズ | 90×33.8×35mm |
| 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | ||
| 薄鋼電線管用(C管) | |||
| ユニバーサルLB型 | |||
| L型2方出 | |||
| 露出配管でL形に曲げる場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/04 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-611 C19 ユニバーサル(L形2方出/薄鋼用) |
| EA940CS-612 C25 ユニバーサル(L形2方出/薄鋼用) |
| EA940CS-613 C31 ユニバーサル(L形2方出/薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
