品番 : EA940CS-62
品名 : φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/1方向)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSM22-1G |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 一方出 | 適合管 | PF管22 |
| サイズ | D1:φ87mm D2:φ39.3mm H:43mm l:38.3mm |
材質 | PVC |
| カラー | ベージュ | ||
| ハブ付きで接続も解除も一発でOK | |||
| フタはビス1本で脱着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-61 φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/1方向) |
| EA940CS-62 φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/1方向) |
