品番 : EA940CS-622
品名 : C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF24251 |
|---|---|---|---|
| 呼び | C25 | サイズ | 95×40.8×42mm |
| 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | ||
| 薄鋼電線管用(C管) | |||
| ユニバーサルT型 | |||
| T型3方出 | |||
| 露出配管でT形に曲げる場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/04 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-621 C19 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) |
| EA940CS-622 C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) |
| EA940CS-623 C31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
