品番 : EA940CS-653
品名 : C31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF29311K |
|---|---|---|---|
| 呼び | C31 | サイズ | φ100×44.5mm |
| 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | ||
| 薄鋼電線管用(C管) | |||
| 丸型露出ボックス | |||
| 直角2方出 | |||
| 配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-651 C19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) |
| EA940CS-652 C25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) |
| EA940CS-653 C31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
