品番 : EA940CS-66
品名 : φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSM22-2SG |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ストレート二方出 | 適合管 | PF管22 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| ハブ付きで接続も解除も一発でOK | |||
| フタはビス1本で脱着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-65 φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向) |
| EA940CS-66 φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向) |
