品番 : EA940CS-662
品名 : C25 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF27251K |
---|---|---|---|
呼び | C25 | サイズ(mm) | φ89×40.5 |
材質 | 鋼板 | ||
3方出 | |||
薄鋼電線管用(C管) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 14:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1194ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CS-661 C19 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用) |
EA940CS-662 C25 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用) |
EA940CS-663 C31 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)