品番 : EA940CS-681
品名 : C19[1個用]露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF30191K |
|---|---|---|---|
| 呼び | C19 | サイズ | 124×74.5×40.5mm |
| 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | ||
| 薄鋼電線管用(C管) | |||
| 露出スイッチボックス | |||
| 1個用1方出 | |||
| 電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取付用に使用します。 | |||
| 皿小ねじ(M4×10)2本付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-681 C19[1個用]露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) |
| EA940CS-682 C25[1個用]露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) |
| EA940CS-683 C31[1個用]露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
