品番 : EA940CS-808
品名 : E31 [ステンレス製]ねじ無しユニバーサル(T形3方出)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ6431 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E31 | サイズ | 110×45×47mm |
| 材質 | ステンレス (#240研磨仕上げ) |
||
| ねじ無し電線管(E管) | |||
| ねじなしユニバーサル(T型) | |||
| T型3方出 | |||
| 露出配管でT型に曲げる場合に使用します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、トルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-806 E19 [ステンレス製]ねじ無しユニバーサル(T形3方出) |
| EA940CS-807 E25 [ステンレス製]ねじ無しユニバーサル(T形3方出) |
| EA940CS-808 E31 [ステンレス製]ねじ無しユニバーサル(T形3方出) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
