品番 : EA940CS-811
品名 : E19 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(1方出
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ6519 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E19 | サイズ | φ89×40mm |
| 材質 | ステンレス (#240研磨仕上げ) |
||
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| ねじなし丸型露出ボックス | |||
| 1方出 | |||
| 電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-811 E19 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 |
| EA940CS-812 E25 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 |
| EA940CS-813 E31 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
