品番 : EA940CS-826
品名 : E19 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(3方出
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ6719 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E19 | サイズ | φ89×40mm |
| 材質 | ステンレス (#240研磨仕上げ) |
||
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| ねじなし丸型露出ボックス | |||
| 3方出 | |||
| 配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、トルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-826 E19 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(3方出 |
| EA940CS-827 E25 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(3方出 |
| EA940CS-828 E31 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(3方出 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
